Veh. battery charger 12/24 V - 50 A lithium/lead
Veh. battery charger 12/24 V - 50 A lithium/lead
Cikksz. 0510955850
EAN 4061975345912
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Frekvencia | 50 Hz |
Töltőfeszültség max. 12 V | 14,8 V |
Töltőfeszültség max. 24 V | 29,2 V |
Töltőáram 12 V-on | 50 A |
Töltőáram 24 V-on | 50 A |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor min./max. kapacitás | 10-850 Ah |
Névleges teljesítmény | 1600 W |
Akkumulátor megnevezése | 12 V-os ólom-sav akkumulátorok (nyitott és karbantartásmentes, MF, kalcium, VRLA, GEL, AGM filc, EFB, EFB+), 12 V-os lítium-ionos akkumulátor (LiFePO4), 24 V-os ólomsavas akkumulátorok (nyitott, MF, kalcium, VRLA, GEL, AGM filc, EFB, EFB+) |
Töltési karakterisztika | IUoU |
IP érintésvédelemi osztály | IP 21 |
Kábelhossz | 2 m |
Teljesen szigetelt töltőcsatlakozók | Igen |
Hosszúság (akkumulátortöltő-kábel kábelsarukkal) | 5 m |
Kábelkeresztmetszet | 10 mm² |
Terméktömeg (darabonként) | 7099,000 g |
Szín | Közlekedési fekete RAL 9017 |
Szikra elleni védelem | Igen |
Polaritásvédelem | Igen |