Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Veh. battery charger 12/24 V - 15 A lithium/lead

Veh. battery charger 12/24 V - 15 A lithium/lead

Ürün no. 0510955821

EAN 4062856827749

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Veh. battery charger 12/24 V - 15 A lithium/lead

Ürün no. 0510955821
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
Multi-function device for battery and vehicle electrical system support, as well as for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Frekans

50 Hz

Şarj voltajı maks. 12 V'ta

14,4 V

Şarj voltajı maks. 24 V'ta

28,8 V

Şarj akımı 12 V'ta

15 A

Şarj akımı 24 V'ta

15 A

Min./maks. şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

10-255 Ah

Özgül güç

450 W

Akü tasarımı

12 V kurşun asitli bataryalar (açık ve bakım gerektirmez, MF, kalsiyum, VRLA, GEL, AGM keçe, EFB, EFB+), 12 V lityum iyon pil (LiFePO4), 24 V kurşun asitli bataryalar (açık, MF, kalsiyum, VRLA, GEL, AGM keçe, EFB, EFB+)

Şarj özellikleri

IUoU

IP koruma sınıfı

IP 21

Kablo uzunluğu

2 m

Tam izoleli şarj terminalleri

Evet

Uzunluk (terminalleri olan akü şarj kablosu için)

2,0 m

Kablo kesiti

1,5 mm²

Uzunluk x genişlik x yükseklik

115 x 180 x 70 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

8340,000 g

Renk

Trafik siyahı RAL 9017

Kıvılcım koruması

Evet

Ters kutupluluk koruması

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler