Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Veh. battery charger 12/24 V - 15 A lithium/lead

Veh. battery charger 12/24 V - 15 A lithium/lead

Cikksz. 0510955821

EAN 4062856827749

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Veh. battery charger 12/24 V - 15 A lithium/lead

Cikksz. 0510955821
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
Multi-function device for battery and vehicle electrical system support, as well as for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Frekvencia

50 Hz

Töltőfeszültség max. 12 V

14,4 V

Töltőfeszültség max. 24 V

28,8 V

Töltőáram 12 V-on

15 A

Töltőáram 24 V-on

15 A

Tölthető akkumulátor/akkumulátor min./max. kapacitás

10-255 Ah

Névleges teljesítmény

450 W

Akkumulátor megnevezése

12 V-os ólom-sav akkumulátorok (nyitott és karbantartásmentes, MF, kalcium, VRLA, GEL, AGM filc, EFB, EFB+), 12 V-os lítium-ionos akkumulátor (LiFePO4), 24 V-os ólomsavas akkumulátorok (nyitott, MF, kalcium, VRLA, GEL, AGM filc, EFB, EFB+)

Töltési karakterisztika

IUoU

IP érintésvédelemi osztály

IP 21

Kábelhossz

2 m

Teljesen szigetelt töltőcsatlakozók

Igen

Hosszúság (akkumulátortöltő-kábel kábelsarukkal)

2,0 m

Kábelkeresztmetszet

1,5 mm²

Hosszúság x Szélesség x Magasság

115 x 180 x 70 mm

Terméktömeg (darabonként)

8340,000 g

Szín

Közlekedési fekete RAL 9017

Szikra elleni védelem

Igen

Polaritásvédelem

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk