Veh. batt. charger 12/24 V 15 A lithium/lead basic
Veh. batt. charger 12/24 V 15 A lithium/lead basic
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão mín./máx. de entrada | 220-240 V |
Frequência | 50 Hz |
Tensão de carga máx. a 12 V | 14.7 V |
Tensão de carga máx. a 24 V | 29.4 V |
Corrente de carga a 12 V | 15 A |
Corrente de carga a 24 V | 7.5 A |
Tensão da fonte de alimentação | 13.6 V |
Bateria recarregável mín./máx./capacidade da bateria | 25-400 Ah |
Potência nominal | 200 W |
Designação da bateria | Bateria de iões de lítio de 12 V (LiFePO4) |
Características de carregamento | IUoU |
Classe de proteção IP | IP 44 |
Comprimento do cabo | 1,8 m |
Terminais de carga totalmente isolados | Sim |
Comprimento (cabo para carregamento da bateria com terminais) | 1,8 m |
Secção transversal do cabo | 3.18 mm² |
Comprimento x largura x altura | 272 x 117 x 72 mm |
Peso unitário | 1720 g |
Cor | Preto |
Protecção contra faísca | Sim |
Protecção contra polaridade inversa | Sim |
Marca de aprovação | CE |