Veh. batt. charger 12/24V 15A lithium/lead, basic
Veh. batt. charger 12/24V 15A lithium/lead, basic
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32432879.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Min./max. vstupní napětí | 220-240 V |
Frekvence | 50 Hz |
Nabíjecí napětí max. při 12 V | 14.7 V |
Nabíjecí napětí max. při 24 V | 29.4 V |
Nabíjecí proud při 12 V | 15 A |
Nabíjecí proud při 24 V | 7.5 A |
Napájecí napětí | 13.6 V |
Min./max. kapacita akumulátoru / baterie | 25-400 Ah |
Výkon | 200 W |
Označení akumulátoru / baterie | 12V lithium iontová baterie (LiFePO4) |
Charakteristika nabíjení | IUoU |
Stupeň krytí | IP 44 |
Délka kabelu | 1,8 m |
Plně izolované nabíjecí svorky | Ano |
Délka (kabel k nabíječce akumulátoru se svorkami) | 1,8 m |
Průřez kabelu | 3.18 mm² |
Délka x šířka x výška | 272 x 117 x 72 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1720 g |
Barva | Černá |
Ochrana proti jiskrám | Ano |
Ochrana proti přepólování | Ano |
Schvalovací značka | CE |