Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Veh. batt. charger 12/24 V 15 A lithium/lead basic

Veh. batt. charger 12/24 V 15 A lithium/lead basic

Ürün no. 0510955915

EAN 4062856278312

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Veh. batt. charger 12/24 V 15 A lithium/lead basic

Ürün no. 0510955915
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
Fully automatic battery charger for charging 12–24 V lead batteries and 12.8 V lithium batteries
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. giriş voltajı

220-240 V

Frekans

50 Hz

Şarj voltajı maks. 12 V'ta

14,7 V

Şarj voltajı maks. 24 V'ta

29,4 V

Şarj akımı 12 V'ta

15 A

Şarj akımı 24 V'ta

7,5 A

Güç besleme voltajı

13,6 V

Min./maks. şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

25-400 Ah

Özgül güç

200 W

Akü tasarımı

12 V lityum iyon pil (LiFePO4), 24 V kurşun asitli bataryalar (açık, MF, kalsiyum, VRLA, GEL, AGM keçe, EFB, EFB+), 12 V kurşun asitli bataryalar (açık, MF, kalsiyum, VRLA, GEL, AGM keçe, EFB, EFB+)

Şarj özellikleri

IUoU

IP koruma sınıfı

IP 44

Kablo uzunluğu

1,8 m

Tam izoleli şarj terminalleri

Evet

Uzunluk (terminalleri olan akü şarj kablosu için)

1,8 m

Kablo kesiti

3,18 mm²

Uzunluk x genişlik x yükseklik

272 x 117 x 72 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

1720,000 g

Renk

Siyah, Antrasit gri

Kıvılcım koruması

Evet

Ters kutupluluk koruması

Evet

Onay işareti

CE, GS sertifikalı güvenlik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler