Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Veh. batt. charger 12/24 V 15 A lithium/lead basic

Veh. batt. charger 12/24 V 15 A lithium/lead basic

Cod. art. 0510955915

EAN 4062856278312

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Veh. batt. charger 12/24 V 15 A lithium/lead basic

Cod. art. 0510955915
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
Fully automatic battery charger for charging 12–24 V lead batteries and 12.8 V lithium batteries
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione di ingresso min/max

220-240 V

Frequenza

50 Hz

Tensione di carica max a 12 V

14,7 V

Tensione di carica max a 24 V

29,4 V

Corrente di carica a 12 V

15 A

Corrente di carica a 24 V

7,5 A

Tensione di alimentazione

13,6 V

Batteria ricaricabile/capacità batteria min/max

25-400 Ah

Potenza nominale

200 W

Tipo di batteria

Batteria agli ioni di litio da 12 V (LiFePO4), Batterie piombo-acido da 24 V (aperte, MF, calcio, VRLA, GEL, rivestimento AGM, EFB, EFB+), Batterie piombo-acido da 12 V (aperte, MF, calcio, VRLA, GEL, rivestimento AGM, EFB, EFB+)

Caratteristiche di carica

IUoU

Classe di protezione IP

IP 44

Lunghezza cavo

1,8 m

Terminali di ricarica massimo isolamento

Lunghezza (cavo di carica batteria con morsetti)

1,8 m

Sezione trasversale cavo

3,18 mm²

Lunghezza x larghezza x altezza

272 x 117 x 72 mm

Peso prodotto (per pezzo)

1720,000 g

Colore

Nero, Grigio antracite

Parascintille

Protezione contro inversione polarità

Marchio di omologazione

CE, Sicurezza certificata GS