Veh. batt. charger 12/24 V 15 A lithium/lead basic
Veh. batt. charger 12/24 V 15 A lithium/lead basic
Cikksz. 0510955915
EAN 4062856278312
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. bemeneti feszültség | 220-240 V |
Frekvencia | 50 Hz |
Töltőfeszültség max. 12 V | 14,7 V |
Töltőfeszültség max. 24 V | 29,4 V |
Töltőáram 12 V-on | 15 A |
Töltőáram 24 V-on | 7,5 A |
Tápegység feszültségértéke | 13,6 V |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor min./max. kapacitás | 25-400 Ah |
Névleges teljesítmény | 200 W |
Akkumulátor megnevezése | 12 V-os lítium-ionos akkumulátor (LiFePO4), 24 V-os ólomsavas akkumulátorok (nyitott, MF, kalcium, VRLA, GEL, AGM filc, EFB, EFB+), 12 V-os ólomsavas akkumulátorok (nyitott, MF, kalcium, VRLA, GEL, AGM filc, EFB, EFB+) |
Töltési karakterisztika | IUoU |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Kábelhossz | 1,8 m |
Teljesen szigetelt töltőcsatlakozók | Igen |
Hosszúság (akkumulátortöltő-kábel kábelsarukkal) | 1,8 m |
Kábelkeresztmetszet | 3,18 mm² |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 272 x 117 x 72 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 1720,000 g |
Szín | Fekete, Antracitszürke |
Szikra elleni védelem | Igen |
Polaritásvédelem | Igen |
Ellenőrző jel | CE, GS tanúsított biztonság |