Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Veh. air con. service unit COOLIUS Combi A10-Y10

Veh. air con. service unit COOLIUS Combi A10-Y10

Ürün no. W050199000

EAN 4065233045590

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Veh. air con. service unit COOLIUS Combi A10-Y10

Ürün no. W050199000
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
For vehicles to be fully serviced with R134A or R1234YF refrigerants in the workshop.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Cihaz ağırlığı

65 kg

Genişlik

1380 mm

Yükseklik

1200 mm

Derinlik

1280 mm

Soğutucu madde tipi

R134a, HFO-1234YF

Soğutucu madde hacmi

11 kg

Soğutucu madde doldurma hassasiyeti

+/- 15 g

Vakum pompası çıkışı

100 l/min

Emme kapasitesi

300 g/min

Ekran

4 satır LCD

Maks. çalışma basıncı

20 bar

Yağ/UV kaçak tespit araçları, doldurma hassasiyeti

+/- 2 g

Onay

CE

Ürün ağırlığı (parça başına)

130,400 kg

Veh. air con. service unit COOLIUS Combi A10-Y10 dahil:
1 x
Klima servis cihazı, araç COOLIUS® A10

A/CSERVUNT-COOLIUSA10-REV01

Açıklama: R134a ünitelerde klima bakımı için kullanımı kolay mobil yardımcı
Miktar: 1 x
1 x
Klima servis cihazı, araç COOLIUS® Y10

A/CSERVUNT-COOLIUSY10-REV01

Açıklama: R1234yf sistemlerine yönelik tam otomatik klima bakımı
Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Klima soğutucu gazı r134yf

REFRIG-R1234YF-REFILL-5KG

R134A araç klima sistemlerinde bakım uygulamak, servis işlemi sağlamak ve sistemleri güçlendirmek için aksesuar.
x 1 ad.
Klima soğutucu maddesi R134 a

REFRIG-R134A-MULTIPURPOSE-12KG

R134a araç klima sistemleri bakım, servis işlemleri ve sistemlerin güçlendirilmesi için aksesuarlar
x 1 ad.
POE yağı POE 100

POE-R1234YF-EL.KOMPRESÖR YAĞI-210ML

R134a/R1234yf soğutucu madde ve elektrikli klima kompresörlerini kullanan (hibrit, start/stop, elektrikli) araç klima sistemleri için özel POE (polyester) klima kompresörü yağı
Çok amaçlı klima kompresör yağı Pro

ÇOK AMAÇLI KOMPRESÖR YAĞI PRO 1000ML

Klima kompresörü teknolojisinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan katkı maddesi içeren yüksek kaliteli sentetik yağ
KLİMA GAZI TÜP BAĞLANTI ADAPTÖR SETİ R134A -3P

KLİMA GAZI TÜP BĞLNTI ADPTR SET.R134A-3P

x 1 ad.
KLİMA GAZI TÜP BAĞLANTI ADAPTÖR SETİ R1234YF

KLİMA GAZI TÜP BĞLNTI ADPTR SETİ-R1234YF
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Basic UV kaçak tespit etme katkı maddesi

KLİMA KAÇAK ARAMA SIVISI BASİC 240ML

R134a ve R1234yf klima sistemlerinde kaçakların yer tespiti için floresan katkı maddesi
Klima srvs. chz. Bakımı, motorlu taşıt, diğer

SERV-A/CSERVSTAT-CAR

x 1 ad.
WAC 2000 R-1243YF yıkama kiti

FLUSH-SET-W.ADAPT-(F.ALL-DEVICES)

For passenger and commercial vehicle air-conditioning units with refrigerants R1234yf and R134a
x 1 ad.
Adapter set for hermetically sealed containers

ADAPT-SET-(F.CONT-HERM/SV)

Adapter set for the use of hermetically sealed oil and UV containers
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
A/C-UV leak detection additive AIRCO-BAG

LKDETRADD-A/C-AIRCOBAG-150ML

UV leak detection additive in hermetically sealed container
PAG Oil Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-46-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG oil in a hermetically sealed container
PAG Oil Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-100-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG oil in a hermetically sealed container
POE Oil AIRCO-BAG

OIL-(POE 100)-AIRCOBAG-150ML

POE oil in a hermetically sealed container