Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Veh. air con. service unit COOLIUS Combi A10-Y10

Veh. air con. service unit COOLIUS Combi A10-Y10

Cikksz. W050199000

EAN 4065233045590

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Veh. air con. service unit COOLIUS Combi A10-Y10

Cikksz. W050199000
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
For vehicles to be fully serviced with R134A or R1234YF refrigerants in the workshop.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Eszköz tömege

65 kg

Szélesség

1380 mm

Magasság

1200 mm

Mélység

1280 mm

Hűtőközeg típusa

R134a, HFO1234YF

Hűtőközeg töltési mennyiség

11 kg

Hűtőközeg betöltési pontosság

+/- 15 g

Vákuumszivattyú teljesítmény

100 l/perc

Elszívási teljesítmény

300 g/perc

Kijelző

4 soros LCD

Max. üzemi nyomás

20 bar

Olaj-/UV-szivárgáskereső közeg betöltési pontossága

+/- 2 g

Engedély

CE

Terméktömeg (darabonként)

130,400 kg

Tartalmaz: Veh. air con. service unit COOLIUS Combi A10-Y10:
1 x
Jármű-klímaszervízgép COOLIUS® A10

COOLIUS A10 REV01

Leírás: Teljesen automatikus klímaszervízgép R134a rendszeren történő klímaszervizeléshez
Mennyiség: 1 x
1 x
Jármű-klímaszervízgép COOLIUS® Y10

COOLIUSY10-REV01

Leírás: Teljesen automatikus klímaszervízgép R1234yf rendszeren történő klímaszervizeléshez
Mennyiség: 1 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hűtőközeg, R1234yf

REFRIG-R1234YF-REFILL-5KG

Tartozékok járművek R1234yf hűtőközeggel működő klímarendszerének karbantartásához, szervizeléséhez és utólagos beszereléséhez.
x 1 db
Hűtőközeg, R134a

REFRIG-R134A-MULTIPURPOSE-12KG

Tartozékok járművek R134a hűtőközeggel működő klímarendszerének karbantartásához, szervizeléséhez és összeillesztéséhez
x 1 db
POE-olaj POE 100

POE OLAJ 100 - 210 ML

Különleges POE (poliészter) klímakompresszor-olaj R134a/R1234yf hűtőközeget használó jármű klímarendszerekhez és elektromos klímakompresszorokhoz (hibrid, start/stop, elektromos)
Univerzális kompresszorolaj, Pro

UNIVERZÁLIS KLÍMAKOMPRESSZOR OLAJ PRO 1L

Kiváló minőségű szintetikus olaj kifejezetten klímakompresszorokhoz kialakított adalékkal
Leürítő adapterkészlet, R134a 12 kg-os R134a újra felhasználható hűtőközeg-palackokhoz

KLÍMA-SZETT-(ÚJRAHASZ.-PALACK-12KG)-3R.

x 1 db
Leürítő adapterkészlet, R1234YF 5,6 kg-os R1234yf újra felhasználható hűtőközeg-palackokhoz

ADAPTER-KÉSZLET-A/C-(R1234YF)-2PDB
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Basic UV szivárgáskereső adalék

KLÍMASZÍNEZŐ BASIC 240 ML

Fluoreszkáló adalékanyag R134a, R1234yf és R744 klímarendszerek szivárgásának megtalálásához
Karbantartás, klímajavító készülék, jmű, további

SERV-A/CSERVSTAT-CAR

x 1 db
Öblítőkészlet járművek/haszongépjárművek klímaberendezéseihez FK500

ÖBLÍTŐ SZETT

R1234yf és R134a hűtőközeggel működő személy- és haszongépjárművek klímaberendezéseihez
x 1 db
Adapter set for hermetically sealed containers

ADAPT-SET-(F.CONT-HERM/SV)

Adapter set for the use of hermetically sealed oil and UV containers
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
A/C-UV leak detection additive AIRCO-BAG

LKDETRADD-A/C-AIRCOBAG-150ML

UV leak detection additive in hermetically sealed container
PAG Oil Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-46-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG oil in a hermetically sealed container
PAG Oil Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-100-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG oil in a hermetically sealed container
POE Oil AIRCO-BAG

OIL-(POE 100)-AIRCOBAG-150ML

POE oil in a hermetically sealed container