Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Veh. air con. service unit COOLIUS Combi A10-Y10

Veh. air con. service unit COOLIUS Combi A10-Y10

Art. N° W050199000

EAN 4065233045590

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Veh. air con. service unit COOLIUS Combi A10-Y10

Art. N° W050199000
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
For vehicles to be fully serviced with R134A or R1234YF refrigerants in the workshop.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids de l'appareil

65 kg

Largeur

1380 mm

Hauteur

1200 mm

Profondeur

1280 mm

Type de réfrigérant

R134a, HFO1234YF

Volume de réfrigérant

11 kg

Précision de remplissage du réfrigérant

+/- 15g

Sortie de la pompe à vide

100 L/min

Capacité d'aspiration

300 g/min

Affichage

LCD 4lignes

Pression de service max.

20 bar

Méthode de détection de fuite d'huile/UV, précision de remplissage

+/- 2 g

Homologation

CE

Poids du produit (par pièce)

130,400 kg

Veh. air con. service unit COOLIUS Combi A10-Y10 comprenant:
1 x
Unité de traitement de lair de véhicule COOLIUS® A10

NEW COOLIUS A10

Description: Unité de traitement de l'air entièrement automatique pour l’entretien de climatisation sur les systèmes R134a
Quantité: 1 x
1 x
Unité de traitement de lair de véhicule COOLIUS® Y10

NEW COOLIUS Y10

Description: Unité de traitement de l'air entièrement automatique pour l’entretien de climatisation sur les systèmes R1234yf
Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gaz de climatisation R1234yf

5KG-REUTILISABLE-REFRIGERANTS-R1234YF

Accessoires pour entretenir et monter en après-vente les systèmes de climatisation pour véhicules fonctionnant au R 1234yf.
x 1 pcs
Gaz de climatisation R 134a

12KG-REUTILISABLE-REFRIGERANTS-R134A

Accessoires pour entretenir et monter en après-vente les systèmes de climatisation pour véhicules fonctionnant au R 134a
x 1 pcs
Huile POE 100

HUILE DE CLIM HYBRIDE POE 100 210ML

Huile POE (polyester) spéciale pour compresseur de climatisation des véhicules utilisant du gaz R134a
Huile pour compresseur multigrade Pro

HUILE UNIVERSELLE PRO 1000 ML

Huile synthétique de grande valeur avec additif, spécialement adaptée pour une utilisation dans la technologie des compresseurs de climatisation
Kit dadaptateur pour le retrait de R134a Pour bouteilles de réfrigérant R134a réutilisables de 12 kg

COOLIUS 3-D. VULKOPPELING 12KG-FLES

x 1 pcs
Kit adaptateur de dépose R1234YF pour bouteilles de réfrigérant réutilisables R1234yf de 5,6 kg

RACCORDS MONTAGE BOUT R1234YF 5,6 KG
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Additif détecteur de fuite UV Basic

TRACEUR FUITE UV CLIM 240 ML

Additif fluorescent pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation R134a, R1234yf et R744
Entretien, unité de traitement de lair pour véhicule

SERV-A/CSERVSTAT-CAR

x 1 pcs
Kit de rinçage pour les climatiseurs de voitures/véhicules utilitaires FK500

KIT DE RINCAGE COOLIUS

Pour les climatiseurs de véhicules de tourisme et commerciaux avec refroidisseurs R1234yf et R134a
x 1 pcs
Kit dadaptateurs, trois pièces pour AIRCO-BAG

KIT ADAPTATEURS POUR AIRCOBAG

Kit d'adaptateurs pour l'utilisation de récipients hermétiques à l'huile et aux UV
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Additif AIRCO-BAG de détection de fuite pour climatisation

DETECTEUR DE FUITE - AIRCOBAG

Additif de détection de fuite UV dans un récipient hermétique
Huile PAG Premium AIRCO-BAG

HUILE PAG 46 - AIRCOBAG

Huile PAG dans un récipient hermétique
Huile PAG Premium AIRCO-BAG

HUILE PAG 100 - AIRCOBAG

Huile PAG dans un récipient hermétique
Huile POE AIRCO-BAG

HUILE POE 100 - AIRCOBAG

Huile POE dans un récipient hermétique