Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Vegyi injektáló habarcs WIT-NORDIC

Kétkomponensű habarcs, WIT-NORDIC

Cikksz. 0903450106

EAN 4065746613453

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Vegyi injektáló habarcs WIT-NORDIC

Cikksz. 0903450106
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
A téli szezon specialistája ragasztott dübelekhez falazatba és betonba

Ideális építkezéseken télen


  • Akár -20 °C hőmérsékletig felhasználható (környezeti hőmérséklet és habarcs hőmérséklet)

  • Kartus és tárolási hőmérséklet -20 °C-tól


Egyedi rögzítésre repedezett és repedésmentes betonokban:


W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással



Egyedi rögzítés falazatban:


SH perforált hüvely, W-VI-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi vizsgálati tanúsítvánnyal



A kartus a keverőfej cseréjével vagy a zárósapkával visszazárva a lejárati dátumig felhasználható



Kétrészes reaktív ragasztóhabarcs, vinilészter, sztirolmentes

Teljesítés igazolása

Európai műszaki engedély, ETA-12/0164: Egyedi rögzítés + repedezett és repedésmentes beton (W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással)


Európai műszaki engedély, ETA-16/0757: Egyedi rögzítés + falazat (SH perforált hüvely, W-VI-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással)

Megjegyzés

Hasznos információk: A WIT-NORDIC rendkívül alacsony hőmérsékletekre alkalmas (kartus, környezet, rögzítési alap), egészen -20 °C-ig. +20 °C feletti (kartus, környezet, rögzítési alap) használata nem ajánlott.

Alkalmazási terület
Alkalmazási terület

Rögzítés különösen alacsony (-20 °C-ig) szerelési hőmérséklet esetén.



Fa- és fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, rácsok, szaniterelemek, csővezetékek, kábelcsatornák stb. rögzítésére alkalmas.

Űrtartalom

300 ml

Alkalmas kinyomópisztoly

Akkumulátoros kinyomópisztoly, 330ml, Kinyomópisztoly, MULTI, Kinyomópisztoly, WIT 330ml, HandyMax, 330 ml, Szilikon kinyomópisztoly, 310 ml

Min./max. környezeti hőmérséklet /feltételek

-20 eddig: 10 °C / hőmérséklet a rögzítő talajban feldolgozás és edzés alatt

Min./max. környezeti hőmérséklet /feltételek

-40 eddig: 120 °C / a teljes átkeményedést követően

Hőállóság, hosszú távú hőmérsékleten max.

72 °C

Hőállóság, rövid távú hőmérsékleten max.

120 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen, 5 °C és 25 °C között

Engedély

ETA-12/0164, ETA-16/0757

Kémiai bázis

Vinilészter, sztirolmentes

Szín

Szürke

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk