Végütköző egység, acél
Végütköző egység, acél
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Profil típus | I |
Hosszúság (l1) | 50 mm |
Szélesség (b1) | 33,3 mm |
Magasság (h1) | 20 mm |
Anyag | Acél |
Ház anyaga | Poliamid/GFK |
Szín | Fekete |
Kivitel | ESD-képes |
RoHS megfelelőség | Igen |
Terméktömeg (darabonként) | 44 g |