Veggboks, tokammer Kaiser
Veggboks, tokammer Kaiser
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høyde | 67 mm |
Lengde x bredde | 149 x 78 mm |
Installasjonsdiameter (Ø) | 60 mm |
Antall/type kabler/rørinnføringer | 14 + 1 EN 20, 4 + 6 EN 25 |
Flammehemmende | 650 °C |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Materiale | Polystyren - PS |
Halogenfri | Ja |
Diameter (Ø) | 60 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.