Veggboks, to-kammer for innfelling
Veggboks, to-kammer for innfelling
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dybde | 70 mm |
Diameter på frest hull | 68 mm |
Egnet for platetykkelse | 5 - 25 mm |
Koblingsvarianter | NYM og linjer med ekstra lav spenning, 4 rør EN 20 |
Antall ledningsinnføringer | 1 STK |
Antall koblingsdeler | 0 STK |
Halogenfri | Nei |
Lufttett i henhold til den tyske energisparingsforordningen (EnEV) / Bygningsenergiloven (GEG) | Nei |
Flammehemmende | 850 °C |
IP-beskyttelsesklasse | IP 30 |
Materiale | Polypropylen |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.