Vegg- og taksliper WSS 225-E COMPACT
Slipemaskin for vegg og tak WSS 225-E Compact
VEGG- OG TAKSLIPER WSS 225-E COMPACT
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Beskyttelse av brukeren og maskinen
Bruker og maskin beskyttes av mykstart.
Ergonomisk og behageligere arbeid
Den svært praktiske og lette maskinen med høy betjeningskomfort og optimal balanse mellom motor og slipeplate sikrer ergonomisk og uanstrengt arbeid.
Ideell for kantsliping
Det rette, roterbare kantsegmentet gjør det enklere å slipe overflateoverganger mellom vegger, mellom tak og vegg og nærmere kanten.
Høy stabilitet
Det optimaliserte fleksible skaftet sørger for økt stabilitet for slipehodet.
Effektivt avsug
Avsuget mellom børstekransen og slipeputen samt via sugeenheten med 10 hull hindrer tilstopping av slipemidler.
Jevn sliping
Fjærmontert slipehodehette sikrer perfekt justering i forhold til slipehodet på alle ujevne overflater.
Ideell for sliping av gipsplater, varmebeskyttede skumgummimatter og til klargjøring før maling.
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse I/beskyttende jording |
Effektopptak | 500 W |
Nytteeffekt | 270 W |
Min./maks. tomgangsturtall | 1100-1650 o/min |
Diameter på slipeplate | 225 mm |
Lengde | 1580 mm |
Maskinvekt | 3,9 kg |
Kabellengde | 5 m |
HOKLPADAPT-SUPERSOFT-(F.WSS225-E-COMPT)
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.