Védőtömlők GPN 200 A
Védőkupak, GPN 200 A, kárminvörös
Cikksz. 0598200106
EAN 4038898978879
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
További információk:
Hengeres tömlők csúszásbiztos, recézett gallérral menetes csapok, csővégek és tengelyek védelméhez.
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső átmérő (D) | 6 mm |
Belső magasság (G) | 10 mm |
Egyéb szabvány | GPN 200 |
Forma | A |
Anyag | LDPE - Kis sűrűségű polietilén |
Szín | Kármin piros RAL 3002 |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 60 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 80 °C |