Védőszemüveg Cetus®X-treme 65 KB
Cetus X-treme védőszemüveg, 65 KB
Cikksz. 0899102382
EAN 4061975321039
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Megnövelt kontraszt
Optimális láthatóság még változó fényviszonyok és szórt fény esetén is
Kékfény-csökkentés
Véd a kékfény ártalmas sugárzása ellen (LED-világítás)
Kismértékű színezettség – 65%-os fényáteresztés
Tökéletesen fedi a szemet, mivel a puha részek közvetlenül csatlakoznak a lencséhez
Különleges lencse technológia kiváló minőségű bevonattal
- Torzításmentes látás
- A lencse külső része rendkívül karcolásálló, a belső része pedig tartós párásodásgátló bevonattal van ellátva
- 100%-os UV védelem (400 nm-ig)
Nagyfokú viselési kényelem és biztonságos illeszkedés
Rugalmas, kétkomponensű orrnyereg
Adatlapok(X)
Biztonsági lencsék anyaga | Polikarbonát |
UV védelem | 400 nm |
EN szabvány | 166, 172 |
Mechanikai szilárdság | F (45 m/s) |
Kivitel | Kontraszt növelés, Kékfény-csökkentés |
Biztonsági lencse jelölés | 5-2,5 W 1 FTKN |
Terméktömeg (darabonként) | 60,000 g |
Üvegtábla védőbevonat | Tartósan páramentes belső tér, Rendkívül karcolásálló a külső oldalon |