Védősapka GPN 695
Védősapka GPN 695
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság (D) | 32,2 mm |
Szélesség (E) | 19,6 mm |
Belső magasság (h2) | 35,3 mm |
Egyéb szabvány | GPN 695 |
Anyag | HDPE - Nagy sűrűségű polietilén |
Szín | Sárga |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 80 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 100 °C |