Védőkesztyű, Multifit Oil Grip
Védőkesztyű, MultiFit Oil Grip
MULTIFIT OIL GRIP VÉDŐKESZTYŰ 9-ES
Cikksz. 0899405519
EAN 4062856829095
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kétszer mártott tenyérrész speciális nitril bevonattal
- Kiváló nedves és száraz fogással
- A praktikus kézelőformának köszönhetően könnyen fel- és lehúzható
- Varrás nélküli, körkötött poliamid alapszövet
Adatlapok(X)
- Szerelési tevékenységek olajos körülmények között
- Tevékenységek nedves munkakörnyezetben
- Szerelési és műhelymunkákhoz és gépészeti feladatokhoz
- Javítási és a karbantartási munkák
Méret | 9 |
Szálsűrűség | 15 |
Bélés anyaga | Poliamid |
Anyag bevonata | Nitril |
Szabványok | ISO 21420, EN 374 |
Kategória | 3 |