Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Védő- és felületszivárgó lemezek

Védő- és felületszivárgó lemezek

Cikksz. 0993893002

EAN 4050382527639

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Védő- és felületszivárgó lemezek

Cikksz. 0993893002
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
Triple-layer backfill protection and drainage membrane for protecting horizontal and vertical structures in contact with the ground after sealing has been completed
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

15 m

Felület

30 m²

Szélesség

2,0 m

Bütyökmagasság

8 mm

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 80 °C

Max. préselési nyomás

250 kN/m²

Felületsúly m²-enként

800 g

Vízelvezetési képesség m-enként

3,5 l/s

Rétegek száma

3 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk