Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Vedlikeholdssett til skralle 1/2" med dreiehjul

Vedlikeholdssett til skralle 1/2" med dreiehjul
ZEBRA

Art.-nr. 0712002
EAN 4048539309177
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
For 1/2 inch reversible ratchet with turntable
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler

7 STK

Egnede hansker:
 
Produkt
Beskrivelse
Vernehanske kjemikalier, nitril
Vernehanske kjemikalier, nitril
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 6
Kjemihanske, nitril Heavy duty
Kjemihanske, nitril Heavy duty
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 6
Permeasjon er prosessen der et kjemisk stoff beveger seg gjennom materialet til en beskyttelseshanske på et molekylært nivå. Tiden det tar fra første kontakt mellom det kjemiske stoffet og hansken til gjennomtrengningen av materialet, er gjennomtrengningstiden.
Målt gjennomtrengningstid
Permeasjonsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig informasjon:

Den oppgitte informasjonen er basert på erfaring og laboratorieforhold, og den er utformet som en veiledning. Den faktiske egnetheten til en hanske avhenger imidlertid av de individuelle forholdene til bruken, og dette må bekreftes av en egnet test under driftsforhold. Gitt mangfoldet av materialer og kjemikalier som brukes, kan muligheten for inkompatibilitet eller bruksproblemer for brukeren ikke utelukkes i enkeltsaker. Vi gir deg mer enn gjerne råd om optimale løsninger.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger