Vedlikeholdsolje, Multi Cobra
Multi Cobra multismøremiddel
MULTI COBRA SPRAY 400 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/562656373.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Smører, rengjør og vedlikeholder
- Smører låser, hengsler, foringer, kjeder, dørlåser
- Fjerner knirking og hvining og gjenoppretter glideegenskapene til deler som sitter fast
- Rengjør og vedlikeholder plast- og metalldeler slik som paneler og hus
Fjerner rust og beskytter mot korrosjon
- Løsner rustne bolter, rørfester, skruer, mutre, koblinger, bowdenkabler, aksler, låser osv.
- Trenger inn og fjerner fukt rundt elektroniske komponenter
- Forhindrer korrosjon på metaller og elektriske komponenter, kabeltilkoblinger, reléer, plugger, kontakter osv.
- Forhindrer at låsesylindere og lukkeanordninger fryser
Harpiks-, syre- og silikonfri
Angriper ikke gummi, maling eller plast
Dataark(X)
Brukes til å løsne rustne bolter, rørdeler, skruer, muttere, ledd, Bowden-kabler, aksler, låser osv. Smører låser, hengsler, hylser, kjeder og dørlukkere. Fjerner knirkelyder. Rengjør og beskytter plast- og metalldeler, f.eks. paneler og hus. Forhindrer korrosjon av metaller og elektriske enheter, kabelforbindelser, releer, plugger, koblinger, osv. Hindrer frysing av låsesylindere og lukkemekanismer. Penetrerer og fjerner fukt rundt elektriske og elektroniske systemer.
Rist boksen før bruk, spray delene og la det virke en kort stund. Spray med boksen opp-ned etter bruk til den er tom.
Innhold | 400 ml |
Kjemisk base | Mineralolje |
Farge | Lysebrun transparent |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | -10 til 40 °C |
Min./maks. temperaturområde | -30 til 130 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Min. bearbeidelsestemperatur for kanne | -10 °C |
Sprayhodetype | 2-way spray head |
Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | 40 °C |
Min. temperaturområde | -30 °C |
Maks. temperaturområde | 130 °C |
Silikonfri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
AOX-frI | Ja |
Hvitoljefri/mineraloljefri | Nei |
Kinematisk oljebasisviskositet | 30 cSt |
Betingelser for viskositet til oljebasis | ved 40 °C |
Beholder | Sprayboks |
Vekt av innhold | 270 g |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | ved 20 °C |