Vedlikeholds- og smørespray
Vedlikeholds- og smørespray
PLEIE- OG GLIDESPRAY 300 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Helsyntetisk vedlikeholds- og smørespray som ikke smusser og fetter
- Ingen tilsmussing av klær ved kontakt
- Ingen smuss- eller støvbinding
Sklisikring mot friksjon og støy
Eliminerer knirkelyder og på plast (brytere)
Effektiv, varig beskyttelse
- Fortrenger vann og fuktighet
- Eldes ikke, blir ikke til klister eller klistrer
- Gir varig beskyttelse mot UV-stråler
- Enkel bruk i én operasjon sparer tid
Vedlikeholds- og smørespray som motstår høye temperaturer
Høyere stabilitet ved termisk tørking (radiatorer) – ikke tap av klebeevne
Fylt med miljøvennlig drivgass
Silikonfri, harpiksfri og AOX-fri
Dataark(X)
Kombinasjon av helsyntetisk, tyntflytende og ikke-fettede oljer med tilsetningsstoffer som beskytter mot aldring, statisk ladning og slitasje, særlig for plast.
Spray jevnt på alle overflater som skal vedlikeholdes. Tørk av med en fille der det er behov. Oppretthold en sprayavstand på ca. 30 cm. Ikke spray på ratt og pedaler.
Kjemisk base | Hvitolje med tilsetningsstoffer |
Farge | Gjennomsiktig |
Tetthet | 0,739 g/cm³ |
Lukt | Karakteristisk |
Min. flammepunkt | -80 °C |
Silikonfri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
AOX-frI | Ja |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 89.56 % |
Innhold | 300 ml |
Beholder | Sprayboks |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.