Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Vedante telhado plano 1 parte, EASY

Vedante telhado plano 1 parte, EASY

Art. 0838892500
EAN 4053479162409
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
Fibre-reinforced, solvent-free liquid sealing for hard-to-reach areas
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Base química

Poliuretano

Cor

Cinzento

Densidade

1.25 g/cm³

Condições de cura/endurecimento total

20°C

Adequado para processamento posterior até

24 h

Capaz de suportar chuva após

60 min

Condições para a capacidade de suportar chuva

a 20°C

Condições de continuação de processamento

sem outras medidas

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Temperatura máx. de processamento

35 °C

Resistência máx. à temperatura

80 °C

Sem solvente

Sim

Reparação de fissuras

5 mm

Condições de reparação e fissuras

0 - não aplicável

Quantidade de aplicação no peso/na área

3 kg/m²

Recipiente

Balde

Peso do conteúdo

7 kg

Validade a partir da data de produção

12 meses

Condições para manter a validade

de 10°C a 30°C

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pincel para radiadores Profissional

ENEOP3- PINCEL

Para sistemas de tinta e verniz à base de solventes
Tesoura de trabalho

TESOURA 250MM

Tesoura robusta e de alta qualidade, anticorrosiva, para aplicações profissionais
Espátula para mexer

STIRR-F.PNT-450X35MM

For stirring and mixing
x 5 Un.
Primário, revestimento para telhado plano

PRIM-LIQUIDPLASTIC-PVC-1LTR

Solvent-based 1-component primer for PVC substrates
x 1 Un.
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior

LUVAS DE NITRILO P/ QUIMICOS TAM. 10

x 6 Un.
Pano de limpeza, têxtil

PANOS DE LIMPEZA TEXTIL 250 UNIDS

For picking up coarse dirt, oils, greases, coolants and solvents
x 1 Un.
Fita adesiva de cobertura crepe

FITA DE PINTURA 38MMX50MTS

Trabalhos gerais de proteção e pintura na indústria automóvel, por exemplo, em metais pintados, vidro, peças cromadas e borracha.
x 8 Un.