Vedante para radiador Para todos os motores com sistemas de refrigeração sem sistemas de filtros
Vedante para radiador
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Veda permanentemente fissuras finas e fugas
Protege o funcionamento do sistema de refrigeração contra perda de água.
Evita a perda de água de refrigeração
Protege contra danos no motor.
Não afeta os materiais utilizados na construção do radiador
Não danifica peças de borracha ou plástico.
O vedante para radiador não deve ser utilizado se o sistema de refrigeração estiver equipado com um filtro de sujidade.
Fichas Técnicas(X)
Veda fissuras finas no radiador, no bloco do motor ou na cabeça dos cilindros. As uniões de mangueira com fugas também podem ser vedadas. Uma vedação permanente de pequenas fissuras e pontos de fuga protege o circuito de refrigeração e a câmara de combustão contra fugas. O vedante para radiador impede a perda de líquido de refrigeração.
Agite bem a lata antes de aplicar o produto. Adicione o conteúdo da lata ao sistema de refrigeração quente. Abra as válvulas do radiador e deixe o motor trabalhar durante, pelo menos, 10 minutos. Verifique novamente o nível do líquido de refrigeração e se há fugas. Em camiões, utilize uma relação de mistura máxima de 1:100.
Conteúdo | 300 ml |
Cor | Verde, Azul |
Cheiro/fragrância | Frutado |
Base química | Etilenoglicol |
Densidade | 1.01 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Valor do pH | 9,76 |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |