Vedante para motores, 1 peça, Motordicht
Vedante para motores, 1 peça, Motordicht
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Peso do conteúdo | 100 g |
Base química | Resina epóxi |
Cor | Vermelho |
Densidade/condições | 1,08 g/cm³ / em conformidade com a DIN EN ISO 2811-1 |
Viscosidade mín./máx./condições | 5500-6500 mPas / a 25°C, Brookfield RVT/RVT/HB, eixo TP 6/ 2,5 rpm |
Pressão máx. | 690 bar |
Vida útil mín./máx. | 5-7 min |
Tempo mín./máx. de formação de película | 5-7 min |
Resistência mín./máx. à temperatura | -50 a 280 °C |
Temperatura mín. de inflamação | 19 °C |
Alteração máx. de volume | 25 % |
Sem silicone | Sim |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / à temperatura ambiente |