Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Vedante para conduta de ventilação híbrido

Vedante para conduta de ventilação híbrido

Art. 08923253
EAN 4052712635021
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
Ready-to-use, hybrid polymer-based single-component sealant
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

310 ml

Recipiente

Cartucho

Cor

Cinzento

Base química

Polímero híbrido

Densidade

1,51 g/cm³

Absorção de movimento contínua

12.5 %

Dureza Shore A

45

Velocidade de cura total

2.5 mm/d

Condições de cura/endurecimento total

23°C e 55% de humidade relativa

Tempo mín. de formação de película

20 min

Condições para tempo de formação de película

a 23°C e 50% de humidade relativa

Resistência mín. à temperatura

-40 °C

Resistência máx. à temperatura

80 °C

Resistência máx. de curto prazo à temperatura

100 °C

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Temperatura máx. de processamento

40 °C

Validade a partir da data de produção

12 meses

Condições para manter a validade

área de armazenamento sem formação de gelo

Compatibilidade de revestimento

Sim

Resistência a ultravioleta

Sim

Sem silicone

Sim

Resistente a

Envelhecimento
Condições meteorológicas
Água
Formaldeído (30%)
Ácido acético (5%)
Álcool isopropílico
Solução de cloro (5%)
Peróxido de hidrogénio (10%)
Água com sabão (20%)
Desinfetantes
Soda cáustica (50%)
Ácido cítrico (10%)
Ácido fórmico (25%)
Álcool etílico
Líquido de lavagem
Solução salina (25%)
Detergente de lavar roupa
Metanol
Gorduras alimentares
Ácido lático

Recobrível/É possível pintar por cima

Sim

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de aplicação manual de alta qualidade para cartuchos

PISTOLA APLICACAO DE SILICONE

Design de alta qualidade, semiaberto, feito de chapa de aço com punho de plástico
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
Cortador de cartuchos

CORTA PONTEIRAS

Para o corte de cartuchos de plástico e o corte preciso de bocais de aplicação plásticos com o comprimento e o ângulo pretendidos
x 1 Un.
Espátula de alisamento forma geométrica com extremidades angulares

ESPATULA DE ALISAMENTO

Com extremidades angulares, a espátula de alisamento é especialmente adequada para aplicações sanitárias
x 5 Un.