Vedante à base de cimento de 2 componentes
Vedante à base de cimento de 2 componentes
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Base do material: Cimento e aditivo para polímero
- Superfície sólida, que resulta numa proteção mecânica e química de superfícies de cimento caminháveis (não adequado para a construção de um silo horizontal ou estruturas semelhantes)
- Fixação rápida e definitiva, que resulta num progresso de trabalho rápido
- Sem formação de bolhas em superfícies quentes
- Excelente aderência de fricção a superfícies minerais, elevado grau de funcionalidade
Sem betume nem poliestireno
- Sem infiltração de betume
- Boa estabilidade UV e, consequentemente, é ideal para vedação em áreas visíveis (como tomadas a serem rebocadas)
- Sem perda de espessura da camada sob pressão, alto nível de fiabilidade funcional
Comportamento do material elástico
Mantém-se permanentemente flexível e veda fissuras, garantindo assim um elevado nível de funcionalidade
Resistente a todas as substâncias quimicamente agressivas encontradas em pavimentos, bem como ácidos e cáusticos diluídos que danificam o betão
Sem solventes
A temperatura de aplicação mínima é de +5 °C. É essencial que os efeitos da chuva, gelo e tensão da água sejam evitados, até que ambas as camadas estejam totalmente secas. Em caso de exposição prolongada à luz do sol, a descoloração não pode ser excluída e, por isso, deve ser evitada. Não se destina a utilização em silos horizontais, unidades de biogás e sistemas semelhantes. Não é adequado para vedação contra água corrente para trás e para vedação de telhados. Durante a aplicação, recomenda-se que utilize equipamento de proteção pessoal (óculos de proteção, art. n.º 0892 102 ff./luvas, art. n.º 0899 435 ff.). O componente em pó contém cimento; assim, evite o contacto com a pele.
Pode ser utilizado no sistema à prova de água para construção da Würth para vedação de superfícies à prova de água e elásticas em risco de fissuração, para vedação de terraços e varandas sem estruturas subjacentes, para proteção de superfícies acessíveis de cimento, para vedação de depósitos de água (água não potável) como, por exemplo, cisternas, bacias de retenção e estruturas semelhantes, e para salas húmidas. Não é adequado para quando a água penetra por trás ou para vedar telhados.
A superfície deve estar seca a ligeiramente húmida e sem gordura, óleo, gelo, alcatrão e betume. As superfícies não absorventes devem ser pré-humedecidas para que apresentem uma humidade mate. No entanto, a formação de poças deve ser excluída. As superfícies absorventes devem ser sujeitas à aplicação de uma camada de primário com sistema à prova de água (art. n.º 0893 212 100) para melhorar a aderência. Os componentes soltos e os resíduos salientes de argamassa devem ser removidos antes de começar o trabalho. Os rebordos afiados devem ser arredondados e as áreas de transição devem ser arredondadas através de um chanfro com argamassa à prova de água (art. n.º 0893 212 110). Os intervalos > 5 mm são compensados com argamassa à prova de água, art. n.º 0893 212 110. Misture completamente o componente líquido (saco inserido no balde) e misture o componente em pó em porções, utilizando um misturador lento, art. n.º 0702 836, ou uma pá para misturar, art. n.º 0713 95 121. Misture bem e cuidadosamente ambos os materiais até que formem uma massa homogénea, pastosa e sem grumos. É utilizada uma escova universal, art. n.º 0693 009 5, ou um pente macio, art. n.º 0695 943 ff., para aplicar "vedante à base de cimento de 2 componentes" em duas camadas; a primeira camada deve ser endurecida antes da aplicação da segunda camada. Nas áreas em risco de fissuração, deve ser inserida una tela de reforço (art. n.º 08963 212 105) na camada da primeira superfície. Em componentes adjacentes (painéis para o chão ou estruturas semelhantes), o vedante deve ser aplicado em, pelo menos, 15 cm da parte dianteira. Deve ser incorporada uma vedação horizontal na vedação da superfície em todas as áreas.
Base química | Mistura mineral com polímeros adicionados |
Cor | Bege claro |
Densidade | 1,7 g/cm³ |
Vida útil máx. | 2 h |
Condições para vida útil | depois da mistura |
Condições de cura/endurecimento total | Consoante: espessura da camada, substrato, temperatura e humidade |
É possível caminhar sobre após máx. | 24 h |
Condições para a capacidade de suportar chuva | após a formação de pele, dependendo da temperatura e da humidade ambiente |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento | 35 °C |
Temperatura ambiente mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura mín. de processamento de superfície | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento da superfície | 30 °C |
Sem solvente | Sim |
Sem estireno | Sim |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Sem betume | Sim |
Resistente a | Lixívias e ácidos diluídos |
Reparação de fissuras | 0,5 mm |
Condições de reparação e fissuras | para espessura da camada de 2 mm |
Quantidade de aplicação no peso/na área | 3.6 kg/m² |
Condições de quantidade de aplicação | com espessura de camada de 2 mm, sistema completo com duas camadas |
Recipiente | Pacote combinado |
Peso do conteúdo | 26,4 kg |
Peso do conteúdo, componente A | 20 kg |
Peso do conteúdo, componente B | 6,4 kg |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Condições para manter a validade | armazenamento em local fresco e sem formação de gelo |
Artigos adicionais | Colher, Art.-Fam. 0695 943..., Pá misturadora, Art.-Fam. 0713 95..., Óculos de proteção, Art.-Fam. 0899 102..., Luvas, Art.-Fam. 0899 435... |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!