Vastagréteg töltőalapozó
Vastagréteg töltőalapozó
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 400 ml |
Szín | Szürke |
Száradási idő | 25 perc |
Min. porszáradási idő | 8 perc |
Max. porszáradási idő | 10 perc |
Min. kiszellőzési idő | 1 ó |
Tapadásmentes ennyi idő után | 20 perc |
Fényezhető ennyi idő után: | 15 perc |
Sűrűség | 0,93 g/cm³ |
Max. hőállóság | 110 °C |
Min. hozam (felület) | 1 m² |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Max. hozam (felület) | 1,5 m² |
VOC tartalom (CH) | 692 g/l |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!