Vaso de 3/8 pulgadas y 1/2 pulgadas Surtido de 11 piezas
Set vasos para sistema de frenos, 11 piezas
CJTO. VASOS PARA SISTEMA FRENOS VAG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Práctico surtido de 11 piezas para el sector de la automoción
- Producto apto para uso manual en carracas reversibles DIN 3120, incluidos modelos de BMW, VW, Porsche, Audi y Ford
- Hexagonal corto 7, 8 y 9 mm: Audi TT (MY ≥2007), A4 (≥2001), A6 (≥2005), A8, VW T5, Mercedes W164 (Clase M), W204 (Clase C), W251 (Clase R)
- Perfil especial de 11,5 y 15 mm: Audi Q7, S8, Porsche Macan, Cayenne y Cayman
- Perfil especial de 20 mm: Audi A8, S6, Porsche Cayenne
- Perfil especial de 22 mm: Audi A5, A6 y A7
- La salida: hexagonal, así como varios perfiles especiales de 11,5, 15, 20, 22 mm
- Impronta: 3/8 y 1/2 pulgada, ranura para bola de fijación
Acero al cromo-vanadio para una larga vida útil
- Las superficies están cromadas y pulidas
- Superficie con resistencia permanente al óxido, con una vida útil más larga que la media
- La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento
- La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
- Las herramientas valiosas permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte
- Las herramientas ausentes se pueden ver de un vistazo
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 11 Uds |
Anchura x altura x profundidad | 262 x 68 x 173 mm |
LLAVE-VASO-3/8IN-HEXSKT-MINI-7MM
SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-MINI-8MM
SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-MINI-9MM
LLAVE-VASO-1/2IN-10SD-20MM
VASO-PUNTA-3/8IN-HEXSKT-KNRL-7MM-L92MM
SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-KNRL-9MM-L50MM
LLAVE-VASO-3/8IN-HEXSKT-11MM-L99,5MM
VASO-PUNTA-3/8IN-HEXSKT-KNRL-7MM-L65MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.