Vaso de 1/2"
Llave vaso de 1/2 pulg. multiestrella c. orificio
WURTH XZN INVIOLABLE 1/2 16MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Diseño: Corto
- Superficie: Cromada
- Entrada: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación
- Salida: Multiestrella
Apto para uso manual en carracas DIN 3120
Hojas de datos(X)
Llave para mantenimiento de aceite, para tornillos multiestrella con orificio
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tamaño de la punta | 16 mm |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Longitud (L1) | 60 mm |
Longitud de hoja (L2) | 20 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 28 mm |
Superficie | Cromado |