Vaso abierto de 1/2 pulgada Tamaño largo
Vaso para sondas lambda de 1/2", largo
TUBO-SONDA-LAMBDA-1/2-LARGO-L110MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Acero especial endurecido para cargas particularmente elevadas
- Vasos con ranuras que admiten sensores con cables no extraíbles, con lo que se elimina la posibilidad de sufrir daños.
- Ahorra tiempo y dinero en el taller
- Para todas las sondas lambda
- Ranurado con borde girado
- Para todas las sondas largas, tanto calefactables como no calefactables, con cables no extraíbles (p. ej., Ford, Opel/Vauxhall, Nissan, VW y nuevos vehículos Mercedes con varias válvulas)
Hojas de datos(X)
Ancho de llave (SW) | 22 mm |
Longitud (L) | 110 mm |
Diámetro exterior (d) | 33 mm |
Material | Acero |