Vaskemiddelkonsentrat, aktiv vask
Vaskemiddelkonsentrat, aktiv vask
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Basert på aktive rengjøringsmidler
- Smusspartikler blir fullstendig innkapslet og kan skylles bort med vann
- Gode rengjøringsresultater
Kombinasjonen av spesielle ingredienser gjør at børstene glir bedre
- Beskytter bilens overflater
- Forhindrer at børstene blir skitne
Ingen striper ved bruk av konserveringsmidler og tørkehjelpemidler
Kan brukes med disse i maskiner med vanngjenvinningssystemer
Lett biologisk nedbrytbart i henhold til OECD*.
Reduserer ikke effektiviteten til lette væskeseparatorer
OECD = organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
- Ikke la det tørke!
- Oppbevares på et frostfritt sted!
Dataark(X)
For rengjøring av kjøretøy i automatisk bilvask
- Dispenser ufortynnet i børstevaskesystemet ved hjelp av dispenserpumpen. Ved dispensering med en injektor fortynner du på forhånd med 1 del aktiv vask til 9 deler vann.
- Påføringskonsentrasjon: 0,02–0,2 %
- Forbruk per bil: Ca. 12–14 ml
Innhold | 25 l |
Produktvekt (per element) | 21235,500 g |
Kjemisk base | Ikke-ioniske tensider |
Lukt | Sitron |
Beholder | Kanne |
Farge | Gul |
pH-verdi | 7 |
Tetthet/betingelser | 1,02 g/cm³ / ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Fosfatfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.