Vaskemiddelkonsentrat, aktiv duftskumvask Prem.
Vaskemiddelkonsentrat, aktiv duftskumvask Prem.
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1072833.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 25 l |
Produktvekt (per element) | 29800 g |
Kjemisk base | Anioniske tensider |
Lukt | Fruktig |
Beholder | Kanne |
Farge | Grønn |
pH-verdi | 7 |
Tetthet/betingelser | 1,03 g/cm³ / ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Fosfatfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.