Vaske- og dusjgel
Vaske-/dusjgel-dispensersys., 1,5 l
HÅR- OG DUSJSÅPE 1,5 LITER
SKIN
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Til bruk i SKIN LINE dispensersystem
- Enkel å bruke
- Svært god resttømming
- Optimal, økonomisk dosering
- Skånsomme rengjøringsmidler beskytter huden mens du dusjer og bidrar til den naturlige fuktigheten.
- Effektiv beskyttelse mot uttørking
- Dermatologisk testet
- pH-balansert
- Såpefri
- Uten alkaliske stoffer og silikon
Brukstid etter åpning: 12 måneder
Würth vaske- og dusjgel er underlagt kosmetikkforskrifter og ikke den tyske kjemiloven (ChemG) eller den tyske forordning om farlige stoffer (GefStoffV). Hudtoleransen til Würth vaske- og dusjgel er nøye testet og dokumentert.
For skånsom og effektiv rengjøring av hud og hår.
Påfør dusjgelen jevnt på håret og kroppen, få den til å skumme med vann, skyll grundig og tørk forsiktig
Hvis produktet kommer inn i øynene, skyll grundig med vann
Innhold | 1500 ml |
Lukt | Parfymert |
Farge | Blå |
Kjemisk base | Anioniske tensider |
Ytelse (punktsystem) | 1 av 5 punkter |
pH-verdi / betingelser | 5,0 / ufortynnet |
Brukstid etter åpning | 12 Måned |
Silikonfri | Ja |
Såpefri | Ja |
Viskositet/konsistens | Væske |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.