Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Vask, Blancorondosol/IF kurv-ventil S

Vask, Blancorondosol/IF kurv-ventil S

Art.-nr. 0682601191
EAN 4052703124923
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
Rustfritt stål

Glansgrad

Matt

Installasjonsalternativ

Standard (S)

Egnet for min. skapbredde

450 mm

Høyde

165 mm

Kumdybde 1

165 mm

Utsparingsbredde

450 mm

Utsparingsdybde

444 mm

Diameter

460 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Universal drain trap for sinks, flexible outlet

DRN-SNK-UNISIPHON-FLEXOUTFLOW-DN50

TOPDRAIN
With flexible outlet and hose adapter
x 1 Ant.