Vask, Blancolantos 5 S-IF
Vask, Blancolantos 5 S-IF
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Rustfritt stål |
Glansgrad | Matt |
Installasjonsalternativ | I flukt (F) |
Kumplassering | Omvendbar |
Egnet for min. skapbredde | 500 mm |
Bredde | 940 mm |
Kumdybde 1 | 155 mm |
Utsparingsbredde | 928 mm |
Utsparingsdybde | 478 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.