Vaschetta di scarico dell'olio dell'assale del veicolo
Vasca di raccolta dell'olio per assali
VASCA-RACCOGLI-OLIO-ASSALI-3,3LT
Cod. art. 1952001424
EAN 4056807684864
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grazie alla forma arrotondata si adatta a quasi tutte le ruote
- Con beccuccio integrato
- Con due maniglie di trasporto sul lato
- In polipropilene resistente agli urti e al calore per raccogliere l'olio caldo
- Capacità: 3,3 litri
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzarla per scaricare l'olio del differenziale da autocarri, veicoli da cantiere e macchine agricole
Lunghezza | 316 mm |
Larghezza | 246 mm |
Altezza | 156 mm |
Contenuto | 3,3 l |
Materiale | PP - Polipropilene |
Resistenza temperatura min | -40 °C |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 80 °C |