Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vaschetta di raccolta olio per veicoli commerciali

Vasca di raccolta olio per veicoli commerciali
VASCA RACCOGLIOLIO 30 L

Cod. art. 0891400030

EAN 4052703445240

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vaschetta di raccolta olio per veicoli commerciali

Cod. art. 0891400030
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
Pratico recipiente per la raccolta olio e liquido dotato di scarico con tappo, maniglie e sfiato in plastica HDPE antiurto e termoresistente
  • Resistente a liquidi quali p.es. oli, benzina, gasolio, alcol, sostanze alcaline ecc.

  • Robusto grazie alla plastica HDPE resistente agli urti

  • Resistente a temperature da -25°C a +100°C

  • Esecuzione chiusa e foro di svuotamento con tappo evitano versamenti accidentali. Dispone di un'ulteriore vite di sfiato.

  • Rulli consentono un facile posizionamento e una movimentazione senza fatica dopo il riempimento
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ad esempio furgoni, macchine agricole e veicoli industriali fino ad un volume di riempimento di 30 litri

Lunghezza

850 mm

Larghezza

600 mm

Altezza

100 mm

Materiale

PE - Polietilene

Resistenza temperatura min

-25 °C

Resistenza temperatura max

100 °C

Resistenza temperatura min/max

-25 a 100 °C

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Paraspruzzi per la vaschetta di raccolta dellolio

GRIGLIA PER VASCA RACCOGLIOLIO