Varselblink, LED med rørkoblingsfeste
Varselblink, LED med rørkoblingsfeste
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampetype | LED |
Antall LED-er | 10 STK |
Farge | Gul |
Kabelkontakt | Fleksibel rørkoblingsmontering |
Min. nominell spenning | 10 V/DC |
Maks. nominell spenning | 30 V/DC |
Diameter | 147,2 mm |
Høyde | 170,9 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 66 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.