Varselblink, LED med magnetfeste
Varselblink, LED med magnetfeste
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampetype | LED |
Antall LED-er | 10 STK |
Farge | Gul |
Kabelkontakt | Magnetisk montering og kontakt for sigarettenner |
Maks. hastighet | 80 km/h |
Min. nominell spenning | 10 V/DC |
Maks. nominell spenning | 30 V/DC |
Maks. kabellengde | 4 m |
Diameter | 147,2 mm |
Høyde | 76,9 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |