Varmvoks beskyttelsesvoks
Varmvoks beskyttelsesvoks
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Kationtensider |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | Gul |
pH-verdi | 4 |
Betingelser for pH-verdi | ved 20 °C |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 65 °C |
Tetthet | 0,985 g/cm³ |
Min. bearbeidelsestemperatur | 70 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 80 °C |
Påføringskonsentrasjon | 0.2 % |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Mineraloljefri | Ja |
Hydrokarbonfri | Ja |
Vekt av innhold | 25,6 kg |
Innhold | 25 l |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.