Varmluftspistol, HLG 2300-E POWER
Varmluftspistol, HLG 2300-E POWER
VARMLUFTPISTOL HLG 2300-E POWER
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ofte brukte innstillinger kan lagres ved hjelp av LCD-skjermen
- Temperaturen stilles inn med trinn på 5 °C, og luftstrømmen justeres i 5 trinn, slik at temperatur- og luftstrømningskontrollen er enkel
- Lang levetid for motoren på opptil 1000 timer
- Robust keramisk varmeapparat med lav støtfølsomhet
- Takket være den lette, ergonomiske designen kan man arbeide lenge uten å bli altfor sliten
Lodding og sveising, plastsveising, liming, fjerning av maling, oppvarming og forming av plast, sveisingsbitumen; sterk perlesveising, tetting av hull med sveisingsadditiv, fjerne etiketter, keder-sveising, overlappende sveising, fjerne lim, solfilm (rengjøring, tørking, påføring av film), krympeslange, krympestoff, filminnpakning
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Effektopptak | 2300 W |
Min./maks. viftetemperatur | 80 til 650 °C |
Min./maks. luftstrøm | 200-550 l/min |
Maskinvekt | 750 g |
Kabellengde | 5 m |
Kabeltype | H05RN-F 2 x 1,0 mm² |
Høyde | 195 mm |
Lengde | 250 mm |
Bredde | 75 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.