Varmluftpistol HLG 2000 COMPACT
Varmluftpistol HLG 2000 COMPACT
VARMLUFTPISTOL HLG 2000 COMPACT
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Lang levetid på opptil 750 timer
- Robust keramisk varmeapparat med lav støtfølsomhet
- Takket være den lette, ergonomiske designen kan arbeid utføres enda lengre uten å bli sliten
Lodding og sveising, plastsveising, liming, fjerning av maling, oppvarming og forming av plast; sveisebitumen, påføring av borrelåsbånd, tilkoblingsarbeid, fjerning av etiketter, fjerning av lim, soting av ruter (rengjøring, tørking og påføring av folier), krympeslange, krympeslanger i stoff, foliering
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Effektopptak | 2000 W |
Min./maks. viftetemperatur | 80 til 600 °C |
Min./maks. luftstrøm | 250-550 l/min |
Maskinvekt | 700 g |
Kabellengde | 5 m |
Kabeltype | H05RN-F 2 x 1,0 mm² |
Høyde | 195 mm |
Lengde | 250 mm |
Bredde | 75 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.