Varioprimer safe + easy 2
HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-2)-100ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
4-in-1-System
- Haftvermittler
- Korrosionsschutz
- Aktivator
- Schützt den Klebstoff vor UV-Strahlung
- Schwarzer, feuchtigkeitshärtender Voranstrich zur Haftvermittlung des Scheibenklebstoffes auf Glas, Keramiksiebdruck, Lack und diversen Metallen
- Korrosionsschutz für blanke Metalloberflächen
- Aktivator für Rückschnitt (Restraupe) und PU/PVC-vorbeschichtete Scheiben
- Anteil an monomerem Diisocyanat <0,1%
Vor der Verwendung des Varioprimers die Gebinde schütteln. Gelierter Primer darf nicht verwendet werden. Geöffnete Gebinde schnelllstmöglich aufbrauchen. Bei Verwendung auf durchscheinenden Untergründen wie Windschutzscheiben ohne Siebdruckrand ist ein UV-Schutz für die Klebefläche (zum Schutz des Primers) zwingend erforderlich.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Primer zur Haftvermittlung des Scheibenklebstoffes auf Glas, Keramiksiebdruck, Lack und diversen Metallen. Der Primer bietet Korrosionsschutz für blanke Metalle und fungiert als Aktivator für Rückschnitt von PU/ PVC vorbeschichtete Scheiben.
Die Haftflächen mit Glasreinger Ecoline Art.-Nr. 089022001 säubern. Die Oberflächen müssen trocken, sauber und fettfrei sein. Varioprimer vor der Anwendung schütteln. Der Auftrag erfolgt mit einem Primerpinsel oder mittels Schwammapplikator. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Gebinde | Dose |
Inhalt | 100 ml |
Chemische Basis | Lösungsmittelhaltige Polyurethanformulierung |
Farbe | Schwarz |
Ablüftzeit min. | 10 min |
Ablüftzeit max. | 24 h |
Ablüftzeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, als Primer, Korrosionsschutz, Aktivator |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 40 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!