Varioklemmblock Kunststoff

Varioklemmblock Kunststoff
KLEMM-BLOCK-VAR-PA-NUT8-M6-0-13MM

Art.-Nr. 4952500066

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Varioklemmblock Kunststoff

Art.-Nr. 4952500066

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur sicheren Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen
  • Mit Verliersicherung für Schraube gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Optional schraubenlose Befestigung mit Rastklemme

Länge

24 mm

Breite

20,5 mm

Höhe

20 mm

Geeignet für Nutbreite (N)

8 mm

Langlochlänge

3,6 mm

Langlochbreite

6,4 mm

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Schwarz

Profiltyp

B

Passend für Gewinde

M6

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

7,800 g