Varioklemmblock Kunststoff
KLEMM-BLOCK-VAR-PA-NUT10-M6-0-13MM
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 10 mm |
Länge | 22,5 mm |
Breite | 20,5 mm |
Höhe | 22,5 mm |
Langlochlänge | 3,6 mm |
Langlochbreite | 6,4 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Passend für Gewinde | M6 |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 8,800 g |