Varifix® Stützbalken für Powerknopf
VARIFIX Stützbalken für Powerknopf
STUETZBALKEN-(F.KNSL-SHK)-PRFL41-L1100MM
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/LANG_de/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
An einer Seite mit Powerknopf Variante ausgestattet
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
Zum Anbringen als Stützelement über, unter oder neben einer Wandkonsole.
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 82 mm |
Länge (L) | 1131 mm |
Materialstärke (t) | 4 mm |
Breite (B) | 50 mm |
Höhe (H) | 800 mm |
Langlochbreite (LB) | 13 mm |
Langlochlänge (LL) | 36 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 13 mm |
Zulässige Belastung | 4.5 kN |
Winkel | 45 Grad |
Gewicht | 3000 g |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Unlegierter Qualitätsstahl, 1.0332 |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!