Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Varifix Montageschienenfuß

MNTGSHNFU-41X41-2STK-305X305

Art.-Nr. 0862003060

EAN 4046777052046

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Varifix Montageschienenfuß

Art.-Nr. 0862003060
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
Besonders geeignet für die Montage auf Flachdächern
  • Ideal für die Installation auf Flachdächern, da keine Bohrungen erforderlich sind

  • Einfaches Einstecken des Varifix Profils 41/41 in die Füße ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage

  • Der Lieferumfang umfasst 2 x Montageschienenfuß und Befestigungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Installation von Rohrleitungen, Luftkanälen, Kabeltrassen und Klimageräten auf Flachdächern.

Anleitung

Für die korrekte Montage auf Flachdächern empfehlen wir folgende Vorgehensweise:



Untergrund prüfen: Die Dachfläche muss tragfähig, sauber und eben sein.


Unebene oder weiche Untergründe (z. B. Dämmung) können punktuelle Überlastungen verursachen.



Höhenausgleich: Alle Montageschienenfüße müssen auf dieselbe Höhe ausgerichtet werden (z. B. mit Rotationslaser oder Wasserwaage). Höhendifferenzen führen zu ungleichmäßiger Lastverteilung.



Neigung ausgleichen: Bei Gefälle ist der Einsatz keilförmiger Dämpfungsmatten (2,5° / 5°) erforderlich, um die Füße in Waage auszurichten.→ Artikelnummern: 0862003076 (2,5°), 0862003078 (5°)



Lastverteilung sicherstellen: Achten Sie darauf, dass die Lasten aus der montierten Konstruktion (Eigengewicht, Windlasten etc.) gleichmäßig auf alle Füße verteilt werden.



Hinweis: Nur für Dächer mit einer Neigung bis max. 5° geeignet. Bei Fragen zur Tragfähigkeit oder Lastberechnung empfehlen wir Rücksprache mit einem Statiker.

Länge (L)

305 mm

Breite (B)

305 mm

Höhe (H)

120 mm

Profillänge (LP)

42 mm

Profilbreite (BP)

42 mm

Profilhöhe (HP)

85 mm

Zulässige Belastung

3,5 kN

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 110 °C

Passend für Montageschiene

41 x 41 mm

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Produktgewicht (per Stück)

3600,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
UV-Schutzvlies

ABDECVLI-UV-(310X310X4)

Empfohlen für den Einsatz bei PVC Dachbahnen, um den Übergang von Weichmachern in die Dachbahn zu verhindern.
x 10 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dämpfungsmatte

DAEMPFUMAT-300X300X6

Zur Verhinderung von erhöhter Flächenpressung auf die Dachhaut
Montageschienenfuß Adapter für Varifix Profil 41/22

ADAPT-F.MNTGSHNFU-41X22

Set für Montageschienenfuß

MNTGSET-F.MNTGSHNFU-2STK

Zum Ausgleich unterschiedlicher Höhen
x 1 St.
UV-Schutzvlies

ABDECVLI-UV-(310X310X4)

Empfohlen für den Einsatz bei PVC Dachbahnen, um den Übergang von Weichmachern in die Dachbahn zu verhindern.
x 10 St.
UV-Schutzvlies

ABDECVLI-UV-(510X510X4)

Empfohlen für den Einsatz bei PVC Dachbahnen, um den Übergang von Weichmachern in die Dachbahn zu verhindern.
x 10 St.